Set adembeschermingsmaskers vouwbaar P2V

Artikelnummer: 097002 P2V
Prijs instellen 10 Stuk (2,79 € / 1 Stuk)
op aanvraag
Op voorraad
414 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

  • Maskereigenschap: flexibele neusbeugels
  • Setinhoud: 10

Productdetails

Technische gegevens

Maat Grootte M/L
Maskereigenschap flexibele neusbeugels
Setinhoud 10
Beschermingsklasse FFP2 NR D
Veiligheidsklasse FFP2
Inhoud 10
Producttype Partikelfiltermasker FFP2

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 097002 P2V
EAN/GTIN 4062406384166

Omschrijving

Uitvoering:

De High-Performance-adembeschermingsmaskers overtuigen door een groot aantal hoogwaardige componenten. De vouwbare en ruimtebesparende maskers bieden dankzij het driedelige design en het flexibele materiaal een goed zicht en een uitstekende aanpassing aan elke gezichtsvorm. Deze optimale pasvorm wordt bovendien ondersteund door de keuze van de juiste grootte van het masker (grootte S en grootte M/L).
Het binnenvlies wordt gekenmerkt door onder andere de zeer goede huidvriendelijkheid. Bovendien stoot het materiaal betrouwbaar vocht en zweet af. Deze kenmerken dragen bij aan een bijzonder aangenaam draagcomfort en een comfortabele pasvorm. Bij gelijkblijvend hoge filtercapaciteit wordt het ademen dankzij het hoogwaardige filtermedium merkbaar vergemakkelijkt.
De buigzame neusbeugel en de zachte neussteun aan de binnenzijde van het masker garanderen een stevige en drukvrije pasvorm en zorgen bovendien voor een goede afdichting. Hierdoor biedt het masker een betrouwbare bescherming tegen vaste en vloeibare aerosolen. De flexibele en doorlopende textielhoofdbanden zorgen voor een comfortabele en stevige pasvorm en maken een bijzonder comfortabel op- en afdoen van het adembeschermingsmasker mogelijk.
Dankzij de vouwtechniek en de hygiënische afzonderlijke verpakking kan het masker bovendien zeer eenvoudig worden meegenomen of opgeslagen. Made in Europe.
Met uitademventiel. Het comfort-uitademventiel laat de warmte en het vocht van de adem snel en eenvoudig ontsnappen. Hierdoor worden het comfort en de standtijd van het masker in gelijke mate verhoogd en wordt bovendien het beslaan van brillen verminderd.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Accessoires