Dit artikel maakt niet langer deel uit van het assortiment. Als u op zoek bent naar een alternatief, klik op de links of neem contact met onsop.

Koudebeschermingshandschoenen, paar ActivArmr® 97-011 11

Artikelnummer: 094823 11
  • Snijbeschermingsklasse: A

Productdetails

Technische gegevens

Serie ActivArmr®
Inhoud 6
Toepassing meerdere keren te gebruiken
Handschoenmaat 11
Toepassingsgebied Allround
Breitechnologie 10G
Snijbeschermingsklasse A
Lengte 240 mm
EN 388 4132A
EN 511 010
Dragermateriaal Polyester acryl
Materiaal Nitril
Coating Nitril
Coatingvariant 3/4-coating
Kleur zwart / oranje
Gewicht 72,1 g
Beschermingscategorie Categorie II
Handschoentype Koudebeschermingshandschoenen
Producttype Koudebeschermingshandschoenen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 094823 11
EAN/GTIN 76490457242
Nummer fabrikant 97-011/11

Omschrijving

Uitvoering:

ActivArmr® 97-011. Winterhandschoen met 3/4-nitrillaag tegen wind-, vochtigheids- en koude-invloeden. Goede grip dankzij ruwe coating. Met ademend dubbel weefsel en zachte binnenvoering.

Toepassing:

Bij windige, koude of natte werkomgeving.

Norm:

EN 388; EN 511

Tip:

Minimale bestelhoeveelheid komt overeen met één verpakkingseenheid (VPE) of een veelvoud daarvan.