Handschoen voor bescherming tegen chemicaliën, paar UltraNeo 450 7

Artikelnummer: 094770 7

Schaalprijzen:

  • van 1 paar
    € 9,78 / paar
  • van 10 paar
    € 8,15 / paar
op aanvraag
Op voorraad
16 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

  • Veiligheidsklasse: Bescherming tegen bacteriologische risico’s volgens EN 374
  • EN 374: Type A (LMNST)

Productdetails

Technische gegevens

Inhoud 50
Veiligheidsklasse Bescherming tegen bacteriologische risico’s volgens EN 374
Handschoenmaat 7
EN 374 Type A (LMNST)
Bestendigheid tegen chemicaliën LMNST
EN 388 2121X
Materiaal Neopreen, latex
Dragermateriaal Neopreen, latex
AQL 0,65
Lengte 410 mm
Dikte 0,75 mm
Kleur zwart
Toepassing meerdere keren te gebruiken
Voeringmateriaal Natuurlatex
Wanddikte 0,75 mm
Norm/verordening EN 374
Permeatietijd bij aceton 99% 10-30 min
Permeatietijd bij acetonitril 99% 10-30 min
Permeatietijd bij cyclohexaan 99% 30-40 min
Permeatietijd bij dimethylsulfoxide 99% 240-480 min
Permeatietijd bij ethanol 95% 240-480 min
Permeatietijd bij isopropanol 99% >480 min
Permeatietijd bij methanol 99% 120-240 min
Permeatietijd bij natriumhydroxide 40% >480 min
Permeatietijd bij natriumhydroxide 50% >480 min
Permeatietijd bij zwavelzuur 50% >480 min
Permeatietijd bij zwavelzuur 96% 120-240 min
Beschermingscategorie Categorie III
Handschoentype Handschoenen voor bescherming tegen chemicaliën
Producttype Handschoenen voor bescherming tegen chemicaliën

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 094770 7
EAN/GTIN 3245424503172
Nummer fabrikant 450 7

Omschrijving

Uitvoering:

Veiligheidshandschoenen van de categorie III.
UltraNeo 450. Neopreenhandschoen met gemiddelde bescherming tegen chemicaliën. Goede grip door slipvast profiel, in combinatie met soepelheid en goede beweging van de vingers. Bescherming van de onderarm door langere manchetten.

Tip:

Minimale bestelhoeveelheid komt overeen met één verpakkingseenheid (VPE) of een veelvoud daarvan.