Snijbestendige armbescherming Cut D 45 cm

Artikelnummer: 094585 45
op aanvraag
Op voorraad
7.577 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

  • Kleding standaard: Öko-Tex-standaard 100
  • Snijbeschermingsklasse: D

Productdetails

Technische gegevens

Handschoeneigenschap DMF-vrij; Klittenbandsluiting
EN 388 4X4XD
Kleding standaard Öko-Tex-standaard 100
Snijbeschermingsklasse D
Toepassing meerdere keren te gebruiken
Dragermateriaal HPPE
Kleur grijs
Lengte 460 mm
Inhoud 2
Producttype Arm-snijbescherming

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 094585 45
EAN/GTIN 4062406275464

Omschrijving

Uitvoering:

GARANT Cut D. armbeschermingspaar met snijvastheidsniveau D voor werkzaamheden met een hoog snijgevaar. Met duimopening. De klittenbandsluiting aan het einde van de armbescherming zorgt voor extra veiligheid en een nog betere pasvorm.

Norm:

EN 388; EN ISO 21420

Tip:

Minimale bestelhoeveelheid komt overeen met één verpakkingseenheid (VPE) of een veelvoud daarvan.