Dit artikel maakt niet langer deel uit van het assortiment. Als u op zoek bent naar een alternatief, klik op de links of neem contact met onsop.

Alternatief product:

Veiligheidslaars zwart DUNLOP ACIFORT HEAVY DUTY FULL SAFETY, S5 40

Artikelnummer: 092922 40

Productdetails

Technische gegevens

Serie Acifort
Geslacht Heren
Veiligheidsklasse S5
Materiaal teenbeschermkap Staal
Doorloopzekerheid Staal
Kleur zwart
EU-schoenmaat 40
Producttype Rubberlaarzen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 092922 40
EAN/GTIN 8713197347118
Nummer fabrikant A442031 GR. 40

Omschrijving

Uitvoering:

Hoogwaardige veiligheidslaars met hoog draagcomfort en grote duurzaamheid.
  • Antistatische uitvoering.
  • 100% waterdicht.
  • Stalen neus en middenzool.
  • Oliebestendige antislipzool met energieabsorberende eigenschap.
  • Hoge bestendigheid tegen chemicaliën, oliën en vetten.

Veiligheidslaars ACIFORT HEAVY DUTY FULL SAFETY voor veeleisende toepassingen, met slijt- en scheurvaste schacht. Uitstekende grip dankzij SRA-gecertificeerde buitenzool. Door aangenaam draagcomfort geschikt voor dagelijks gebruik. Met extra enkelbescherming.
  • Acifort®-bovenmateriaal.
  • Acifort®-loopzool, zwart.
  • Schokdemping bij het hielgedeelte.

Praktische en duurzame industrielaars met zeer hoge chemicaliënbestendigheid en hoge schacht.

Toepassing:

Industrie

Norm:

EN ISO 20345:2011 S5 SRA
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
    EU-schoenmaat Prijs per stuk incl. BTW
    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen