Veiligheidsschoen, laag model zwart / blauw IMPULSE XXT blue Easy ESD, S1 44

Artikelnummer: 092262 44
op aanvraag
Op voorraad
1 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

  • elektrostatische eigenschap: EGB/ESD
  • Eigenschap van zool: Reboundzool

Productdetails

Technische gegevens

Serie IMPULSE
Geslacht Heren
Veiligheidsklasse S1
Materiaal teenbeschermkap Composiet
Norm Inlegzoolvoorziening typegoedgekeurd volgens DGUV regel 191
elektrostatische eigenschap EGB/ESD
Eigenschap van zool Reboundzool
EU-schoenmaat 44
Producttype Veiligheidsschoen, laag model

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 092262 44
EAN/GTIN 4030839349946
Nummer fabrikant 719755-44

Omschrijving

Uitvoering:

Moderne en comfortabele veiligheidsschoen IMPULSE XXT
  • Bovenmateriaal van microvezelmateriaal.
  • Voering van ademende stof
  • Gevoerde tong.
  • Inlegzool over volledig schoenoppervlak ESD PRO black
  • PU/PU Wellmaxx zool TRAINERS, antislip
  • Zoolkern met Infinergy® van BASF voor demping over het hele oppervlak
  • ESD-uitrusting
  • Metaalvrij en ledervrij uitgevoerd
  • Zonder metaal en leer uitgevoerd.

Lichte veiligheidsschoen, laag model met dubbele klittenbandsluiting.

Norm:

EN ISO 20435:2011 S1 SRC.
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
    EU-schoenmaat Prijs per stuk incl. BTW
    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen