Schroefdraadafdichtmiddel 5GP77 50 ml

Artikelnummer: 088066 50
(55,40 € / 100 Millilitre)
op aanvraag
Op voorraad
19 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

  • Duurzaamheid: GARANT GreenPlus

Productdetails

Technische gegevens

Chemische basis Methacrylate-ester
Dynamische viscositeit 20.000 mPas - 40.000 mPas
Dichtheid 1,09 g/cm3
Vorm vloeibaar
Vlampunt 100 °C
Temperatuur toepassingsgebied -55 °C - 180 °C
Handvastheid na 5 min - 15 min
Volledig uitgehard na 3 h - 6 h
Eigenschap fluorescerend onder UV-licht; markeringsvrij
Duurzaamheid GARANT GreenPlus
geschikt voor materiaal metaal
geschikt voor toepassingsgebied Pijpdraad; Pijpafdichting
Voor draadafmeting M tot M80
Voor draadafmeting inch 3 inch
maximale spleetmaat 0,35 mm
Sterkteklasse Zeer sterk
Minimaal losbreekmoment 20 Nm - 30 Nm
Demontage met normaal gereedschap
Kleur geel
Inhoud 50 ml
Opslagtemperatuur 5 °C - 23 °C
Houdbaarheid vanaf productiedatum 24 maand
Serie GreenPlus
Producttype Afdichtmiddelen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 088066 50
EAN/GTIN 4062406423513

Omschrijving

Uitvoering:

Schroefdraadafdichtmiddelen voorkomen lekkages van gasvormige en vloeibare media. Typische toepassingen voor schroefdraadafdichtmiddelen zijn o.a. het afdichten van conische metalen schroefdraden en aansluitstukken.
Type 5GP77. Vormt een afdichting voor buisdraadverbindingen conisch/ cilindrisch tot R3 inch, bijv. gasleidingsystemen. Warmtebestendig.

Tip:

Te bewerken materiaal vooraf reinigen met markeringsvrije reiniger nr. 088004.