Beschikbaar alternatief:

Schroefborging 2GP70 50 ml

Artikelnummer: 088062 50
(66,20 € / 100 Millilitre)
op aanvraag
Op voorraad
114 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

  • Duurzaamheid: GARANT GreenPlus

Productdetails

Technische gegevens

Chemische basis Methacrylate
Dynamische viscositeit 300 mPas - 900 mPas
Dichtheid 1,09 g/cm3
Vorm vloeibaar
Vlampunt 100 °C
Temperatuur toepassingsgebied -55 °C - 180 °C
Handvastheid na 5 min - 15 min
Volledig uitgehard na 3 h - 6 h
Eigenschap afdichtend; fluorescerend onder UV-licht; olietolerant
Duurzaamheid GARANT GreenPlus
geschikt voor materiaal metaal
geschikt voor toepassingsgebied Schroefborging; Schroefdraadafdichting; universeel inzetbaar
Voor draadafmeting M tot M20
Sterkteklasse Zeer sterk
Minimaal losbreekmoment 35 Nm - 45 Nm
Demontage zwaar
Kleur groen
Inhoud 50 ml
Opslagtemperatuur 5 °C - 23 °C
Houdbaarheid vanaf productiedatum 24 maand
Serie GreenPlus
Producttype Schroefborging

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 088062 50
EAN/GTIN 4062406423438

Omschrijving

Uitvoering:

Het gebruik van schroefborgingen voorkomt onbedoeld losraken van schroefverbindingen. De anaerobe 1-component schroefborgingen zijn geschikt voor alle draadsoorten en -vormen. Schroefverbindingen worden afgedicht. Vastvreten wordt betrouwbaar voorkomen.
Type 2GP70 hoogvast. Voor het bevestigen van tapeinden, kogel- en wentellagers die normaal gesproken niet meer kunnen worden losgemaakt. Voor sterk belaste schroefverbindingen.

Toepassing:

Weinig sterk − losdraaien met normaal gereedschap goed mogelijk. Middelsterk − losdraaien met normaal gereedschap nog mogelijk. Hoogvast − losdraaien is alleen mogelijk met speciaal gereedschap of door verhitting (>150°C).

Tip:

Te bewerken materiaal vooraf reinigen met markeringsvrije reiniger nr. 088004.