Aanslagketting 4-delig A2 m

Artikelnummer: 086446 A2
op aanvraag
Op voorraad
11 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Productdetails

Technische gegevens

Ketting-⌀ 8 mm
Nuttige lengte 2 m
Belastbaarheid WLL β = 0° – 45° 4.250 kg
Belastbaarheid WLL β = 45° – 60° 3.000 kg
Producttype Aanslagketting

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 086446 A2
EAN/GTIN 4032378142293
Nummer fabrikant H48SL2TYP1(VKH-G)

Omschrijving

Uitvoering:

aanslagkettingen met H-stempel (toestemming van de Duitse ongevallenverzekering van de bedrijfstak).
Hoogvaste kettinghangwerken met vorkhaken, met zwart gelakte ketting.
Aanslagkettingen in te korten. Lengte van de ketting kan door verkortingshaak met vork worden ingekort.

Tip:

andere maten en uitvoeringen (bijv. veiligheidslasthaken) op aanvraag.
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
    Nuttige lengte (m) Prijs per stuk incl. BTW
    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen