Sjorband, 1-delig, met ratel 8 m

Artikelnummer: 086215 8
(2,35 € / 1 Metre)
op aanvraag
Op voorraad
104 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Productdetails

Technische gegevens

Lengte 8 m
Riembreedte 35 mm
Voorspankracht bij handkracht (50 daN) 360 daN
Maximale sjorkracht LC 2.000 daN
Producttype Sjorband

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 086215 8
EAN/GTIN 4049924500056
Nummer fabrikant SB35BH/108/OR

Omschrijving

Toepassing:

voor het vastsjorren, bevestigen en samenbinden van onderdelen in de werkplaats en voor transportbeveiliging.

Tip:

riemen en sjorbanden hebben geen kleurcodering. Kleuren kunnen afwijken.