{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Lengte | 321 mm | |
Breedte | 258 mm | |
Hoogte | 344 mm | |
Hefhoogte | 140 mm | |
Hefvoet lengte | 60 mm | |
Hefvoet breedte | 110 mm | |
Minimale aanzethoogte | 33 mm | |
Automatische terugtrekveer | nee | |
Maximale belastbaarheid | 15 t | |
Gewicht | 53 kg | |
Producttype | Hydraulische machinekrik |
Artikelnummer | 086046 15 | |
EAN/GTIN | 4025092338851 | |
Nummer fabrikant | YAM-15.1 15t |