Platte grijpermagneet met binnendraad 20 mm

Artikelnummer: 085924 20
op aanvraag
Op voorraad
1.235 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Productdetails

Technische gegevens

Nominale houdkracht 140 N
20 mm
Hoogte 6 mm
Hoogte met schroefdraad 13 mm
Materiaal magneetkern Neodymium
Materiaal oppervlak verzinkt
Schroefdraad M4
Schroefdraadbus ja
maximale temperatuurbestendigheid 80 °C
Gewicht 16,5 g
Producttype Platte grijpermagneet

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 085924 20
EAN/GTIN 2050001737762
Nummer fabrikant E775

Omschrijving

Uitvoering:

  • Temperatuurbestendig tot maximaal 80 °C.
  • Verzinkt oppervlak, magneetkern van neodymium.
  • Afgeschermde platte grijper met 3 tot 6 keer grotere houdkracht dan hardferrietgrijpers.

Toepassing:

Voor het spannen, monteren, inbouwen door inpersen, inlijmen of ingieten.

Tip:

Inschroefhaak met buitendraad onder nr. 085921.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Reserveonderdelen
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
    ⌀ (mm) Prijs per stuk incl. BTW
    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen