Cijferslot 30 mm

Artikelnummer: 085830 30
op aanvraag
Op voorraad
533 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Productdetails

Technische gegevens

Behuizing-⌀ 30 mm
Beugel-⌀ 5 mm
Materiaal van de behuizing Messing
geschikt voor sluitsystemen nee
Slotnummer individueel verwisselbaar nee
Cijfercombinatie naar keuze instelbaar ja
geschikt voor cilinderhuizen nee
Aantal sleutels 0
Aantal cijferrollen 3
Producttype Hangslot

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 085830 30
EAN/GTIN 4003482024713
Nummer fabrikant 80/30 M SB

Omschrijving

Uitvoering:

Massief messing huis. Cijfercombinatie naar keuze instelbaar.
Met 3 cijfers.