• Last chance! Only a few items available and soon no longer in our assortment.

RFID chip tag TAG

Artikelnummer: 085672 TAG
Korting
130,00 €
Prijs instellen 100 Stuk (0,70 € / 1 Stuk)
Prijs geldig tot 31 jul. 2024
op aanvraag
Op voorraad
31 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

  • Aansluiting: Hoffmann Group Connected

Productdetails

Technische gegevens

Lengte 40,2 mm
Breedte 20,2 mm
Hoogte 0,4 mm
Frequentie 13,56 MHz
Aantal delen 100
Aansluiting Hoffmann Group Connected
Serie Hoffmann Group Connected
Producttype RFID techniek

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 085672 TAG
EAN/GTIN 2050002006546
Nummer fabrikant 085672 TAG

Omschrijving

Uitvoering:

Dit artikel is compatibel met de softwareoplossingen van Hoffmann Group Connected.

Voordeel:

Hoffmann Group Connected

Met dit artikel verwerft u een bouwsteen voor uw digitaal verbonden productie. Verhogingen van de productie zijn mogelijk in combinatie met de betreffende softwaremodule.