Lakmarkeerstift PRO-LINE® HT B

Artikelnummer: 085169 B

Schaalprijzen:

  • van 1 Stuk
    € 5,98 / Stuk
  • van 12 Stuk
    € 4,98 / Stuk
op aanvraag
Op voorraad
91 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Productdetails

Technische gegevens

Schrijfkleur blauw
maximale streepdikte 4 mm
minimale streepdikte 1 mm
temperatuurbestendig tot 1.000 °C
sneldrogend ja
UV-bestendig ja
watervast ja
Fabrikantnummer PRO-LINE HT
Producttype Lakmarkeerstift

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 085169 B
EAN/GTIN 048615973050
Nummer fabrikant 097305

Omschrijving

Uitvoering:

Voor 2 - 4 mm brede markeringen.
Reukloze lak, ronde punt. UV- en waterbestendig.

Toepassing:

Snel drogende lak voor temperaturen tot 1000 °C.