Accuvetspuit 562 bar M18GG

Artikelnummer: 083568 M18GG
op aanvraag
Op voorraad
40 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

  • Verpakking: Transportkoffer
  • Geschikte accu – leverancier/accutype/spanning: Milwaukee type B 18 V

Productdetails

Technische gegevens

Verpakking Transportkoffer
Geschikte accu – leverancier/accutype/spanning Milwaukee type B 18 V
Fabrikantnummer M18GG
Aantal inbegrepen accu’s 1
Accutype Lithium-ion
Accucapaciteit 2 Ah
Accuspanning 18 V
Vulinhoud los 500 cm3
Aansluitdraad slang 1/8 inch
geschikt voor patroonmaat 400 g
geschikt patroon 083590
Energievoorziening Accuvoeding
Producttype Vetspuit

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 083568 M18GG
EAN/GTIN 4002395000340
Nummer fabrikant 4933440490

Omschrijving

Uitvoering:

Voor het vullen met los vet (inhoud max. 500 ml) of met patronen (inhoud 400 g). Geschikt voor vet tot NLGI 3.
Met ontluchtingsventiel. Lengte vetspuit 355 mm, slanglengte 1219 mm.

Levering:

Lader, slang met kniekoppeling, transportkoffer.

Tip:

Zie voor bijbehorende reserveaccu’s en accessoires nr. 073814 e.v.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Reserveonderdelen