Opvulmiddel 648_EPIG

Artikelnummer: 083341 648_EPIG
(138,40 € / 100 Millilitre)
op aanvraag
Op voorraad
1 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

  • Aanduiding gevaarlijke stoffen: GHS05: Bijtende werking; GHS07 let op

Productdetails

Technische gegevens

Fabrikantnummer 648
Chemische basis Urethaan-methacrylaat
Dynamische viscositeit 450 mPas - 550 mPas
Dichtheid 1,1 g/cm3
Vorm vloeibaar
Vlampunt 93,3 °C
Temperatuur toepassingsgebied -75 °C - 180 °C
Handvastheid na 10 min
Volledig uitgehard na 3 h
Eigenschap fluorescerend onder UV-licht; olietolerant
geschikt voor materiaal Staal
geschikt voor toepassingsgebied verbindingsmiddel; Spelings- of perszittingsverbinding
maximale spleetmaat 0,15 mm
Sterkteklasse Zeer sterk
Minimaal losbreekmoment 29 Nm
Kleur groen
Inhoud 50 ml
Opslagtemperatuur 8 °C - 21 °C
Houdbaarheid vanaf productiedatum 24 maand
Aanduiding gevaarlijke stoffen GHS05: Bijtende werking; GHS07 let op
Producttype Opvulmiddel

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 083341 648_EPIG
EAN/GTIN 8412432000275
Nummer fabrikant 1804411

Omschrijving

Uitvoering:

Bij de productietechniek opvullen worden twee of meer onderdelen nauwsluitend met elkaar verbonden. Bij het gebruik van de lijm wordt het volledige opvulvlak voor de vaste verbinding gebruikt. Grote krachtoverbrenging en dynamische belastingen zijn mogelijk (hoge schaarbestendigheid).

Toepassing:

Universeel opvulmiddel, hoge temperatuurbestendigheid. Aangeraden voor lagers, assen enz.

Tip:

Oppervlakken eerst voorbehandelen met universele reiniger nr. 083391 en nr. 083392.
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
    Producent-ID Prijs per stuk incl. BTW
    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen