Koudespray Min 45 500 ml

Artikelnummer: 083081 500
(93,20 € / 1 Litre)
op aanvraag
Op voorraad
215 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

  • Aanduiding gevaarlijke stoffen: GHS02: Vlam; GHS07 let op; GHS08 gevaarlijk voor de gezondheid; GHS09 gevaarlijk voor het milieu

Productdetails

Technische gegevens

Uitvoering Spuitbus
Spraykop Standaard
Inhoud 500 ml
Kleur transparant
Kookpunt -19 °C
Zelfontbrandingstemperatuur 288 °C
Oplosbaarheid in water gedeeltelijk oplosbaar
Aanduiding gevaarlijke stoffen GHS02: Vlam; GHS07 let op; GHS08 gevaarlijk voor de gezondheid; GHS09 gevaarlijk voor het milieu
Producttype Koudespray

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 083081 500
EAN/GTIN 5412386067815
Nummer fabrikant 33164-AA

Omschrijving

Uitvoering:

Koudespray met sterke koelwerking tot -45 °C door koelmiddel op basis HFO, niet ontvlambaar. Verdampt zonder resten achter te laten. Vergemakkelijkt het opsporen van fouten in de elektronica, voor krimpen van kleine metalen delen, voor het laten ‘schrikken’ van rubber, plastic.

Tip:

Niet in alle landen leverbaar. Geen expresslevering mogelijk.