Spuitvet White Lithium Grease 500 ml

Artikelnummer: 083058 500
(33,80 € / 1 Litre)
op aanvraag
Op voorraad
302 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

  • Aanduiding gevaarlijke stoffen: GHS02: Vlam; GHS07 let op

Productdetails

Technische gegevens

Spraykop Standaard
Inhoud 0,5 l
Kleur wit
Kookpunt 60 °C - 100 °C
Vlampunt < 0 °C
Zelfontbrandingstemperatuur 200 °C
Oplosbaarheid in water onoplosbaar
Aanduiding gevaarlijke stoffen GHS02: Vlam; GHS07 let op
Producttype Smeermiddel

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 083058 500
EAN/GTIN 5412386004940
Nummer fabrikant 30515-AD

Omschrijving

Uitvoering:

Universeel, wit spuitvet met PTFE met goed hechtvermogen. Beschermt en smeert bewegende delen en glijvlakken (bijv. kettingen, kogellagers, scharnieren) langdurig, ook bij hoge belastingen (tot 120 °C). Bestendig tegen water en hoge druk.
Beschermt tegen vocht. Eenvoudig te verwerken: eerst goede kruipeigenschappen, vervolgens dikker wordend en goed hechtend. Voorkomt schade door slijtage en corrosie.

Tip:

Niet in alle landen leverbaar. Geen expresslevering mogelijk.