Dit artikel maakt niet langer deel uit van het assortiment. Als u op zoek bent naar een alternatief, klik op de links of neem contact met onsop.

Alternatief product:

Inzetkorf RVS 45

Artikelnummer: 082926 45

Productdetails

Technische gegevens

Geschikt voor nr. 082920; nr. 082922 45
Maximale belastbaarheid 20 kg
Lengte binnenkant 455 mm
Breedte binnenkant 265 mm
Hoogte binnenkant 195 mm
Producttype Inzetkorf

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 082926 45
Nummer fabrikant 100522

Omschrijving

T.b.v.:

Ultrasone reinigingsapparaten nr. 082920.
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
    Maat geschikt voor nr. 082922/082923/082924 Prijs per stuk incl. BTW
    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen