Werkruimtelamp Planonlight LED 20 W

Artikelnummer: 081350 20
op aanvraag
Op voorraad
62 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

  • IP-klasse: IP 69K

Productdetails

Technische gegevens

Fabrikantnummer 20291
IP-klasse IP 69K
ATEX-zone geen
Nominale spanning 230 V
Wattage 20 W
Uitstraalhoek vast 120 graden
Lichtstroom 1.800 lm
Energievoorziening Netvoeding
Lichtbron Led-module
Kleurtemperatuur 6.500 K
Temperatuurbereik -20 °C - 55 °C
Totale lengte 441 mm
Totale breedte 97 mm
Totale hoogte 28 mm
Gewicht 1.800 g
Producttype Machinelamp

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 081350 20
EAN/GTIN 2050001688910
Nummer fabrikant 20291

Omschrijving

Uitvoering:

Revolutionaire werkruimtelamp met de nieuwste led-technologie. Nagenoeg dubbele lichtsterkte vergeleken met bestaande verlichtingssystemen en een maximale contour- en contrastscherpte.
Dankzij de minimale hoogte van 28 mm kan de PLANONLIGHT LED ruimtebesparend in vrijwel elke werkruimte worden toegepast.
  • Maximale lichtsterkte over het hele oppervlak.
  • Extreem hoge lichtopbrengst in daglichtkwaliteit, maar toch niet-verblindend en zonder flikkering en stroboscoopeffecten.
  • Traploos dimbaar (transformator niet meegeleverd).
  • Waterdicht (IP68) ook tegen agressieve emulsies (IP69K).
  • Zeer eenvoudige reiniging − glad oppervlak en relatief lage temperatuur van het oppervlak (maximaal 10 °C boven omgevingstemperatuur).
  • Absoluut onderhoudsvrij.
  • Gecertificeerd volgens UL-standaarden − voor toepassing overal ter wereld.
  • Eenvoudige uitbreiding door eigen montage.
  • Aansluiting direct via M12 machinestekker of door meegeleverde aansluitkabel

Functie:

IP69K: Er is bescherming tegen het binnendringen van water onder druk (drukwaterdicht), bescherming tegen het binnendringen van stof (stofdicht) en volledige bescherming tegen aanraking.

Tip:

Bedrijfsspanning 24 V DC − door directe aansluiting op de netspanning (230 V/50 Hz) raakt de lamp onherstelbaar beschadigd!
Aansluiting op de netspanning via transformator nr. 081375.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Reserveonderdelen
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
    Wattage (W) Prijs per stuk incl. BTW
    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen