Kabelhaspel volledig kunststof 25B2

Artikelnummer: 081133 25B2
op aanvraag
Op voorraad
13 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

  • IP-klasse: IP 44
  • slagvast en spatwaterdicht: Categorie 2 (K2) volgens BGI

Productdetails

Technische gegevens

IP-klasse IP 44
slagvast en spatwaterdicht Categorie 2 (K2) volgens BGI
Nominale spanning 400 V
Nominaal vermogen afgerold 5500 (16 A) W
Kabelklasse H07BQ-F
Kabelopbouw 5G2,5
Materiaal kabel Pantserkabel
Materiaal behuizing Volledig kunststof
Kabellengte 25 m
Energievoorziening Netvoeding
Producttype Kabelhaspel

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 081133 25B2
EAN/GTIN 4003644022519
Nummer fabrikant K7D2516Q2TH

Omschrijving

Uitvoering:

HEDI® kabelhaspels staan voor kwaliteit ‘Made in Germany’ en lange levensduur. De zelf ontworpen trommel zorgt voor een geoptimaliseerde kabelgeleiding. Een geïntegreerde rotatiestop schakelaar voorkomt onbedoeld roteren van de haspel. Alle kabelhaspels zijn voorzien van thermische veiligheidsschakelaars.
Robuuste kabelhaspel van slagvaste kunststof met oververhittingsbeveiliging. Goedgekeurd voor voortdurend gebruik buitenshuis en in vochtige ruimtes.
  • 400 V CEE-ingangsstekker 16 A.
  • 1× 400 V CEE-uitgangscontactdoos 16 A met zelfsluitend deksel en thermische veiligheidsschakelaar.
  • 2x standaard-contactdozen 250 V met randaarde, met zelfsluitende deksels.
  • Een helling van 7 graden voor meer bodemvrijheid en draagcomfort.
  • Verwijderbare kabelhouder en kabelgeleiding voor optimaal sturen van de kabel.
  • Groeven voor waterafvoer.
  • Eenvoudige wandmontage mogelijk.

Grote en hoogwaardige HEDI® kabelhaspel van massief kunststof met een haspeldiameter van 290 mm en talrijke ergonomische en veiligheidsvoorzieningen.
Inklapbare draaigreep voor individuele bediening, rechts- en linkshandig, tijdens het oprollen en afrollen.

Functie:

IP44: Er is bescherming tegen spatwater uit alle richtingen en bescherming tegen het binnendringen van vreemde deeltjes met ⌀ > 1 mm, maar gereedschap en draden moeten op afstand worden gehouden.

Controlerichtlijn:

Voldoet aan de voorschriften van DGUV I 203-006 (voorheen BGI 608) en DGUV I 203-005 (voorheen BGI 600).