• Dit artikel maakt niet langer deel uit van het assortiment. Als u op zoek bent naar een alternatief, klik op de links of neem contact met onsop.

Kabelhaspel, plaatstaal, voor F, B, PL en CZ 50R

Artikelnummer: 081107 50R
Korting
146,00 €
(2,08 € / 1 Metre)
Prijs geldig tot 31 jul. 2024
op aanvraag
Artikel niet meer beschikbaar
0 stuks direct leverbaar
  • IP-klasse: IP 20

Productdetails

Technische gegevens

IP-klasse IP 20
Netspanning 250 V
Nominaal vermogen afgerold 3500 (16 A) W
Kabelklasse H05RR-F
Kabelopbouw 3G1,5
Materiaal kabel Rubber
Materiaal behuizing Plaatstaal
Kabellengte 50 m
Aantal contactdozen 4
Diagnosesysteem aanwezig nee
Energievoorziening Netvoeding
Producttype Kabelhaspel

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 081107 50R
EAN/GTIN 4003644013494
Nummer fabrikant FK2S50GT000

Omschrijving

Uitvoering:

Hedi® kabelhaspels staan voor kwaliteit ‘Made in Germany’ en lange levensduur. Speciaal ontworpen haspels zorgen voor een geoptimaliseerde kabelgeleiding. De geïntegreerde rotatiestopschakelaar voorkomt onbedoeld roteren van de haspel. Alle kabelhaspels zijn voorzien van thermische veiligheidsschakelaars.
Met contactdozen voor de landen F, B, PL en CZ.
Te gebruiken in een droge omgeving.

Functie:

IP20: Er is bescherming tegen het binnendringen van vreemde deeltjes met ⌀< 12 mm, maar aanraking moet worden voorkomen. Bovendien is er geen bescherming tegen water.