Gewapende slang transparant, PVC 13 mm

Artikelnummer: 080042 13
(2,86 € / 1 Metre)
op aanvraag
Op voorraad
185 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Productdetails

Technische gegevens

Materiaal PVC-slang drielaags, verstevigd met polyestervezel
Maximale werkdruk 15 bar
Slang buiten-⌀ 20 mm
Slang binnen-⌀ 13 mm
Slanglengte 50 m
Kleur transparant
Temperatuurbereik -15 °C - 60 °C
Toegestaan bij levensmiddelen (VO/2011) ja
Producttype Slang

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 080042 13
EAN/GTIN 3506110938211
Nummer fabrikant 093821

Omschrijving

Uitvoering:

Slang verstevigd met polyestervezel. Temperatuurbereik −15 °C tot 60 °C.
TCN-AL, flexibele, drukbestendige slang met lange levensduur. Hoge chemische bestendigheid. Werkdruk 15 bar. Toegestaan bij levensmiddelen (VO/2011 − categorie A/B/C).