Spitse kombitang met meer-componentengrepen zwart geatramenteerd 145 mm

Artikelnummer: 08 22 145
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Multifunctionele tang

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 08 22 145
EAN/GTIN 4003773078968
Nummer fabrikant 08 22 145
L-nummer L70010 1709

Omschrijving

Omschrijving:

  • Kleine elektrische combinatietang met spitse bek.
  • Voor alle gebruikelijke installatie- en reparatiewerkzaamheden.
  • bijzonder handig: ideaal voor het werken op moeilijk bereikbare plaatsen dankzij de slanke kopvorm met taps toelopende bek (zeer verdraaibestendig)
  • Grijpoppervlak aan één kant bol - voor stevig vastgrijpen van vlakke onderdelen
  • gefreesde groef in het grijpgedeelte voor veilig vasthouden en trekken van kleine werkstukken zoals spijkers, pennen en bouten
  • de betrouwbare en veelzijdige naald combinatietang voor onderweg
  • Doorknippen zonder inspanning dankzij het draaipunt met hoge krachtoverbrenging.
  • met snijkanten voor zachte, middelharde en harde draad
  • Snijkanten extra inductief gehard, hardheid snijkanten ca. 61 HRC
  • lange levensduur en stabiele tips

Kenmerk:

  • Snijwaarden middelharde draad (diameter): Ø 3,0 mm
  • Snijwaarden harde draad (diameter): Ø 2,0 mm
  • Snijwaarde Cu-kabel, geslagen: Ø 8,0mm
  • Snijwaarde Cu-kabel, geslagen: 16,0mm²
  • gezwart
  • met meercomponenten-bekleding
  • Gepolijst
  • Snijkant met afschuining