• Het artikel kan niet worden besteld vanwege ontbrekende prijzen.

Perslucht-bandschuurmachine Dynafile® 14000

Artikelnummer: 079551 14000
Nieuw product.
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

  • Verpakking: Transportkoffer

Productdetails

Technische gegevens

Verpakking Transportkoffer
Modelserie Dynafile
Afgegeven vermogen 379 W
Maximaal toerental 20.000 min-1
Maximale luchtbehoefte 876 l/min
Draadaansluiting NPT
Persluchtaansluiting 1/4 inch
Fabrikantnummer Dynafile
Bandbreedte 3−4; 6; 13 mm
Bandlengte 610 mm
Gewicht 1,4 kg
Geluidsproductie 77 dB(A)
Maximale vibratie volgens EN < 2,5 m/s2
Producttype Bandschuurmachine

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 079551 14000
EAN/GTIN 616026140004
Nummer fabrikant 14000

Omschrijving

Uitvoering:

Veelzijdig te gebruiken apparaten met instelbare schuurbandgeleiding, exacte rechte loop en verwisselbare contactarm voor de bewerking met contactwiel of aandrukvlak. De composiet-schuurbandafdekking maakt snel en eenvoudig wisselen van de schuurband mogelijk. De schuurbandkoeling via de luchtafvoer verhoogt de standtijd van de schuurbanden. Handgreep verstelbaar.
Dynafile®, robuuste, universeel inzetbare bandvijlmachine.

Toepassing:

Voor schuren, afbramen, gladmaken, finishen en polijsten, ook ideaal voor flexibele bewerking van moeilijk toegankelijke plaatsen.

Levering:

Inclusief benodigde nippels.
1 Contactarm, schuurband 13×610 mm.

Tip:

Andere contactarmuitvoeringen voor Dynafile® vanaf nr. 079559 op aanvraag of in onze eShop.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Reserveonderdelen
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
    Type Prijs per stuk incl. BTW
    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen