• Het artikel kan niet worden besteld vanwege ontbrekende prijzen.

Rechte persluchtslijpers 52669

Artikelnummer: 079443 52669
Nieuw product.
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Productdetails

Technische gegevens

Fabrikantnummer 52669
Afgegeven vermogen 744 W
Maximaal toerental 20.000 min-1
Maximale luchtbehoefte 1.254 l/min
Draadaansluiting NPT
Persluchtaansluiting 3/8 inch
Spantang-⌀ 6 mm
Gewicht 1 kg
Geluidsproductie 79 dB(A)
Maximale vibratie volgens EN < 2,5 m/s2
Lengte 221 mm
Producttype Rechte slijper

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 079443 52669
EAN/GTIN 616026526693
Nummer fabrikant 52669

Omschrijving

Uitvoering:

Dynabrade − rechte persluchtslijpers.
Veelzijdig te gebruiken, geluidsarme rechte slijpers in robuuste en ergonomische uitvoering met zachte greep.
Tandwielloze, krachtige 750 watt rechte slijper met een maximumtoerental van 20000 1/min. Gepatenteerde toerentalbewaking voor constant toerental, ook onder belasting.

Levering:

Inclusief benodigde nippels.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Reserveonderdelen