• Het artikel kan niet worden besteld vanwege ontbrekende prijzen.

Haakse persluchtslijper 52639

Artikelnummer: 079327 52639

Productdetails

Technische gegevens

Fabrikantnummer 52639
Afgegeven vermogen 970 W
Maximaal toerental 12.000 min-1
Maximale luchtbehoefte 1.218 l/min
Draadaansluiting NPT
Persluchtaansluiting 3/8 inch
Maximale vibratie volgens EN 2,3 m/s2
Aanbevolen slangafmeting (inwendige ⌀) 10 mm
Minimale schijf-⌀ 125 mm
Gewicht 2,5 kg
Geluidsproductie 80 dB(A)
Producttype Haakse slijper

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 079327 52639
EAN/GTIN 616026526396
Nummer fabrikant 52639

Omschrijving

Uitvoering:

Compacte en krachtige haakse slijper met toerentalbewaking voor constant toerental, ook onder belasting. Ergonomische, slanke constructie voor stabiele hantering. Met 360° verstelbare luchtafvoer en koudegeïsoleerd, draaibaar handvat. Aan beide zijden te gebruiken antivibratie-steunhandvat.
M14-opname met asvergrendeling.

Levering:

Inclusief benodigde nippels.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Accessoires