{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Fabrikantnummer | NT 22/1 Ap Bp | |
Energievoorziening | Accuvoeding | |
Aantal inbegrepen accu’s | 1 | |
Accutype | Lithium-ion | |
Accucapaciteit | 7,5 Ah | |
Accuspanning | 36 V | |
Lengte | 401 mm | |
Breedte | 372 mm | |
Hoogte | 499 mm | |
Inhoud van de bak | 22 l | |
Volumestroom | 342 l/min | |
maximale vacuümcapaciteit | 152 mbar | |
Gewicht inclusief accu | 8,6 kg | |
Producttype | Nat- en droogzuiger |
Artikelnummer | 078520 NT22AP | |
EAN/GTIN | 4054278441559 | |
Nummer fabrikant | 1.528-120.0 |