Accu-handcirkelzaag GKM18V50

Artikelnummer: 078183 GKM18V50
op aanvraag
Op voorraad
17 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

  • Verpakking: Systeemkoffer (L-Boxx)
  • Geschikte accu – leverancier/accutype/spanning: Bosch 18 V

Productdetails

Technische gegevens

Verpakking Systeemkoffer (L-Boxx)
Geschikte accu – leverancier/accutype/spanning Bosch 18 V
Fabrikantnummer GKM 18V-50
Energievoorziening Netvoeding
Accutype Lithium-ion
Aantal inbegrepen accu’s 2
Accucapaciteit 5 Ah
Accuspanning 18 V
Uitvoering Metaalcirkelzaag
Maximaal toerental 4.250 min-1
Zaagblad-⌀ 136 mm
Zaagblad-boring-⌀ 20 mm
Maximale snijdiepte 90° 50 mm
Gewicht 2,2 kg
Producttype Zaag

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 078183 GKM18V50
EAN/GTIN 4059952548371
Nummer fabrikant 06016B8002

Omschrijving

Uitvoering:

Accu-metaalcirkelzaag voor snel en nauwkeurig zagen, vrijwel vonkvrij.
  • Geïntegreerde, robuuste spaanverzameldoos voor een hoge arbeidsveiligheid en schone oppervlakken.
  • Nauwkeurige snedes dankzij snijlijnweergave, kijkvenster en geïntegreerde LED-verlichting.
  • Monteerbare parallelle aanslag voor een perfecte geleiding bij het zagen in lengterichting.

Levering:

Inclusief 2 × 18V 5Ah accu, lader, parallelle aanslag en L-BOXX.

Tip:

Cirkelzaagbladen vindt u onder 583920.
Zie voor bijbehorende reserveaccu’s en laders nr. 073851 en nr. 073866 e.v.