MultiMaster MM 300 Plus Start 72297264

Artikelnummer: 077824 72297264
op aanvraag
Op voorraad
20 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

  • Verpakking: Systeemkoffer (L-Boxx)

Productdetails

Technische gegevens

Verpakking Systeemkoffer (L-Boxx)
Fabrikantnummer MM 300 Plus Start
Energievoorziening Netvoeding
Gereedschapsopname Starlock, Starlock Plus
Omwentelingen 11.000 min-1 - 20.000 min-1
Amplitude (oscillatiebeweging) 2 × 1,6 graden
Wattage 250 W
Gewicht 1,4 kg
Kabellengte 5 m
Producttype Oscillerende machines

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 077824 72297264
EAN/GTIN 4014586898094

Omschrijving

Uitvoering:

Toonaangevend oscillerend gereedschap in drie verschillende vermogensklassen (SuperCut, MultiMaster, MultiTalent) in nieuwe uitvoering met Starlock gereedschapsopname (verbeterde krachtoverbrenging voor een tot wel 35% hogere werksnelheid).
  • Nagenoeg onbegrensde toepassingsmogelijkheden (zagen, schuren, schaven, doorslijpen, raspen) dankzij oscillerend bewegingsverloop (geringe stofontwikkeling).
  • Traploze elektronische toerentalregeling voor optimaal gebruik.
  • Hoogste kwaliteit en stabiliteit door metalen drijfwerk en consequente toepassing van kogel- en naaldlagers.
  • Optimale hanteerbaarheid dankzij het ergonomische design met softgrip-voering en het geringe gewicht.

Dankzij Starlock Plus gereedschapsopname hebt u toegang tot ongeveer 100 FEIN accessoires van de prestatieklassen Starlock en Starlock Plus.
Multitool voor uitbreiding en renovatie met de basisuitrusting voor het zagen in hout, metalen, gipsplaat en kunststoffen.

Levering:

1 × kunststof gereedschapskoffer, 1 × E-Cut Long-Life zaagblad (35 mm), 1 × E-Cut Long-Life zaagblad (65 mm), 1 × Universal E-Cut zaagblad (44 mm).

Downloads en documenten

Geschikte producten

Accessoires
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
    Type Prijs per stuk incl. BTW
    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen