Haakse slijper WS22-230

Artikelnummer: 077155 WS22-230
op aanvraag
Op voorraad
12 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Productdetails

Technische gegevens

Fabrikantnummer WS22-230E
Energievoorziening Netvoeding
Wattage 2.200 W
Maximaal toerental 6.600 min-1
Maximale vibratie volgens EN 8,7 m/s2
Maximale schijf-⌀ 230 mm
Maximale doorslijpdiepte 68 mm
Gewicht 5,2 kg
Herstartblokkering ja
Producttype Haakse slijper

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 077155 WS22-230
EAN/GTIN 4002395194889
Nummer fabrikant 4935431720

Omschrijving

Uitvoering:

2200 W 230 mm haakse slijper met zachte aanloop en herstartblokkering.

Levering:

Inclusief beschermkap, extra handvat.