Accuboorhamer M18FHM

Artikelnummer: 075530 M18FHM
op aanvraag
Op voorraad
2 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

  • Verpakking: Transportkoffer
  • Geschikte accu – leverancier/accutype/spanning: Milwaukee type B 18 V; Milwaukee type HB 18 V
  • App-aansluiting: OneKey
  • Schacht: SDS Max
  • Gereedschapsopname vorm: SDS Max

Productdetails

Technische gegevens

Verpakking Transportkoffer
Geschikte accu – leverancier/accutype/spanning Milwaukee type B 18 V; Milwaukee type HB 18 V
App-aansluiting OneKey
Schacht SDS Max
Fabrikantnummer M18FHM-121C
Aantal inbegrepen accu’s 1
Accutype Lithium-ion
Accucapaciteit 12 Ah
Accuspanning 18 V
Toerentalbereik 0 min-1 - 380 min-1
Maximale spiraalboor-⌀ in beton 45 mm
Maximaal aantal slagen 2.900 min-1
Slagenergie 11 J
Gereedschapsopname vorm SDS Max
Gewicht 10,2 kg
Maximale vibratie volgens EN 9,4 m/s2
geschikt voor materiaal Metselwerk; Beton; Steen
Energievoorziening Accuvoeding
Producttype Boorhamer

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 075530 M18FHM
EAN/GTIN 4058546228392
Nummer fabrikant 4933464894

Omschrijving

Uitvoering:

  • Robuuste boorhamers met pneumatisch hamermechanisme.
  • Hoogvast metalen tandwielhuis.
  • Rechts-/linksom draaien, slagstop en elektronische toerentalregeling.
Accu-combihamer M18 FUEL™ SDS-MAX met borstelloze POWERSTATE™-motor. REDLINK PLUS™ elektronica met nieuwe High-Output
™ 12,0 Ah accu.
Geïntegreerde ONE-KEY™-technologie en vergrendelschakelaar voor continu gebruik. Lange antivibratiehandgreep aan de achterzijde beperkt de trillingen tot een minimum.

Voordeel:

ONE-KEY™-technologie.

Levering:

Inclusief lader, 1 × 18 V / 12 Ah High-Output-accu, koffer.

Tip:

Zie voor bijbehorende HM-hamerboren nr. 787000 e.v. Zie voor bijbehorende reserveaccu’s en laders nr. 073808 en nr. 073840 e.v.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Accessoires

Reserveonderdelen
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
    Type Prijs per stuk incl. BTW
    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen