Boormachine met twee standen 720555

Artikelnummer: 075150 720555
op aanvraag
Op voorraad
16 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Productdetails

Technische gegevens

Fabrikantnummer BOP 13-2
Energievoorziening Netvoeding
Wattage 550 W
Toerentalbereik 1e stand 0 min-1 - 680 min-1
Toerentalbereik 2e stand 0 min-1 - 2.200 min-1
Boorhouderopname 1/2 inch − 20 UNF
Boorhouder-spanbereik 1,5 mm - 13 mm
Maximale spiraalboor-⌀ in staal 1e versnelling 13 mm
Maximale spiraalboor-⌀ in staal 2e versnelling 10 mm
Maximale spiraalboor-⌀ in hout 1e versnelling 37 mm
Maximale spiraalboor-⌀ in hout 2e versnelling 27 mm
geschikt voor materiaal Staal
Gewicht 2 kg
Maximale vibratie volgens EN < 2,5 m/s2
Producttype Boormachine, BE 75-16

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 075150 720555
EAN/GTIN 4014586882567
Nummer fabrikant 72055560000

Omschrijving

Uitvoering:

  • Compacte handboormachine met twee standen voor boren, verzinken, draadsnijden en schroeven.
  • Traploze elektronische toerentalinstelling voor gedoseerd aanboren en schroeven.
  • Integraalschakelaar met omschakelaar voor rechts-/linksom draaien voor comfortabele bediening.

Vertand extra handvat voor een goede grip (vormsluiting).

Voordeel:

Traploze elektronische toerentalinstelling.

Levering:

Inclusief snelspanboorhouder met spankrachtbeveiliging, 1extra handvat.

Tip:

Zie voor bijbehorende spiraalboren nr. 114000 e.v.