Accu-boorschroefmachine BS18C2X

Artikelnummer: 070222 BS18C2X
op aanvraag
Nalevering, niet op voorraad
0 stuks direct leverbaar
  • Verpakking: Transportkoffer
  • Geschikte accu – leverancier/accutype/spanning: AEG type B 18 V

Productdetails

Technische gegevens

Verpakking Transportkoffer
Geschikte accu – leverancier/accutype/spanning AEG type B 18 V
Fabrikantnummer BS 18 C2X
Energievoorziening Accuvoeding
Aantal inbegrepen accu’s 2
Accutype Lithium-ion
Accucapaciteit 2 Ah
Accuspanning 18 V
Motortype 4-polige motor
Maximaal draaimoment hard 50 Nm
Maximaal toerental 1e versnelling 0 min-1 - 450 min-1
Maximaal toerental 2e versnelling 1.800 min-1
Snelspanhouder spanbereik 1,5 mm - 13 mm
Maximale spiraalboor-⌀ in staal 13 mm
Maximale spiraalboor-⌀ in hout 45 mm
Gewicht 1,7 kg
Maximale vibratie volgens EN < 2,5 m/s2
Typisch gebruik Strong
geschikt voor materiaal hout; Staal
Producttype Boorschroefmachine
USP1 18V
USP2 FIXTEC-snelspanboorhouder, met softgrip

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 070222 BS18C2X
EAN/GTIN 4058546010843
Nummer fabrikant 4935459423

Omschrijving

Uitvoering:

AEG − accu-boorschroefmachine
  • Robuuste, handzame accu-boorschroefmachine met 2 standen, rechts-/linksom draaiend.
  • FIXTEC-snelspanboorhouder met asvergrendeling.
  • Handvat met softgrip-voering voor een groot bedieningscomfort.
  • Led-verlichting van het werkgebied.
  • 23-Traps draaimomentinstelling plus boorstand.
  • Snelspanboorhouder 13 mm.
  • 4-Polige motor voor maximaal vermogen en compacte constructie.

Voordeel:

23-traps draaimomentinstelling.

Levering:

Inclusief 2 x 2,0 Ah accu, lader, transportkoffer.

Let op:

German version. Order free UK adapter plug No. 08 1172_GB.

Tip:

Zie voor bijbehorende reserve-accu’s en laders nr. 073820 en nr. 073846 - nr. 073848 e.v.
Bijbehorende laders en startersets vindt u onder nr. 073841 en 073844.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Reserveonderdelen
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
    Type Prijs per stuk incl. BTW
    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen