Accu-klopboorschroefmachine met Li-ion-accu SB18LTBL

Artikelnummer: 070121 SB18LTBL
op aanvraag
Op voorraad
22 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

  • Verpakking: Metabox
  • Geschikte accu – leverancier/accutype/spanning: Type CAS 18 V

Productdetails

Technische gegevens

Verpakking Metabox
Geschikte accu – leverancier/accutype/spanning Type CAS 18 V
Fabrikantnummer SB 18 LT BL
Energievoorziening Netvoeding
Aantal inbegrepen accu’s 2
Accutype Lithium-ion
Accucapaciteit 4 Ah
Accuspanning 18 V
Motortype Borstelloos
Maximaal draaimoment zacht 34 Nm
Maximaal draaimoment hard 75 Nm
Onbelast toerental 0 - 2.100
Maximaal aantal slagen 31.950 min-1
Snelspanhouder spanbereik 1,5 mm - 13 mm
Maximale spiraalboor-⌀ in staal 13 mm
Maximale spiraalboor-⌀ in hout 38 mm
Maximale spiraalboor-⌀ in beton 13 mm
Gewicht inclusief accu 1,8 kg
Gewicht zonder accu 1,2 kg
Typisch gebruik Strong
Producttype Klopboorschroefmachine

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 070121 SB18LTBL
EAN/GTIN 4007430334718
Nummer fabrikant 602316800

Omschrijving

Uitvoering:

Accu-klopboorschroefmachine met borstelloze motor en drijfwerk met twee versnellingen.
Kies uit een complete uitrusting met 2 accupacks, lader en een robuuste kunststof koffer, of de machine zonder verdere accessoires als u al een paar accu’s hebt. U kunt natuurlijk ook afzonderlijk accupacks en laders kopen.
Overigens krijgt u op alle Metabo-accupacks een garantie van 3 jaar, ongeacht het aantal laadcycli.
Extra details zoals de heldere led-werklamp en de praktische riemhaak bieden nog meer comfort tijdens het werken.
Alle LT- en LTX-modellen zijn uitgerust met een krachtig slagwerk voor maximale boorprestaties in steen en metselwerk. De pulserende werking van de LTX-klasse helpt effectief met vastzittende schroeven of bij het aanboren op gladde oppervlakken.
Voor de zwaarste toepassingen raden we borstelloze types aan. Deze kunt u onmiddellijk herkennen aan de 'BL' in de aanduiding. Ze hebben bovendien een thermische overbelastingsbeveiliging die de motor tegen oververhitting beschermt.
  • Accu-klopboorschroefmachine met optimaal vermogen voor veeleisende toepassingen.
  • Krachtig slagwerk voor de beste werkresultaten.
  • Geïntegreerde werklamp voor het verlichten van de werkplek.
  • Met praktische riemhaak en bitdepot, naar keuze rechts of links te bevestigen.
  • LiHD-accupack voor ultieme prestaties, een zeer lange looptijd en levensduur.
  • Veel merken, één accusysteem: dit product kan worden gecombineerd met alle 18V-accupacks en laders van de CAS-merken.

Voordeel:

100 % compatibiliteit van de accu's – nu ook producentonafhankelijk.
Alle 18V-apparaten en accupacks van de CAS-partners zijn 100% onderling compatibel. CAS staat voor 'Cordless Alliance System'.

Levering:

Inclusief snelspanboorhouder, 2× LiHD-accu, lader en metaBox.

Tip:

Bijbehorende accu’s en laders vindt u onder nr. 073870073890.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Accessoires