Laserontvanger LR 7

Artikelnummer: 0601069J00
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
Producttype rotatielaser

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 0601069J00
EAN/GTIN 3165140835572
Nummer fabrikant 0601069J00
L-nummer L00590 790

Omschrijving

Omschrijving:

  • LR 7 laserontvanger
  • groene en rode laserlijndetectie
  • snelle laserlijndetectie met een detectiebereik van 8 cm
  • laserstraal uitlijnen
  • optisch en akoestisch
  • voor het werken onder verschillende lichtomstandigheden
  • LR 6/7 laserontvanger
  • beschermhoes
  • 2 x 1,5 V LR6 batterij

Kenmerk:

  • ontvanger: nee
  • ontvangertype: combinatie- en lijnlaser
  • afstandsbediening: nee
  • Gewicht, ca.: 150 g
  • meetnauwkeurigheid (fijn/grof): ± 1 mm/± 3 mm
  • Passen op: GCL 2-50 G, GCL 2-50 C, GCL 2-50 CG, GLL 3-80, GLL 3-80 G, GLL 3-80 C, GLL 3-80 CG
  • Bereik: 5 - 50 m (maximaal werkbereik bij gebruik van de laserontvanger volgens de gebruiksaanwijzing van de Bosch lijnlaser of Bosch punt- en lijnlaser gebruikt)
  • Stof- en spatwaterdichtheid: IP 54
  • Voeding: 2 x 1.000 mm. 5-V-LR6 (AA)
  • Afmetingen gereedschap (breedte): 28 mm
  • Gereedschapsafmetingen (hoogte): 137 mm
  • Gereedschapsafmetingen (lengte): 73 mm

Levering:

  • Houder voor laserontvanger LR 6/7
  • Beschermtasje
  • 2 x 1,5 V LR6 batterij (AA)

Geschikte producten

Accessoires