IMICRO ANALOG 3.6-4IN

Artikelnummer: 00881906
op aanvraag
Leverbaar in 3-4 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Producttype 3-punts binnenschroefmaat

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 00881906
EAN/GTIN 7630041122893
Nummer fabrikant 00881906

Omschrijving

Uitvoering:

  • Meetbereik [in]: 3,6 ÷ 4
  • Max. toegestane fouten [in]: .0002
  • Herhaalbaarheidsgrens [in]: .0002
  • Resolutie [in]: .0002
  • Afmeting A [mm]: 11
  • Afmeting A [in]: .43
  • Afmeting B [mm]: 12
  • Afmeting B [in]: .47
  • Afmeting C [mm]: 84
  • Afmeting C [in]: 3,30

Omschrijving:

Analoge binnenschroefmaat IMICRO, 3.600-4.000 in

Kenmerk:

  • Meetvlakken: Gehard staal
  • Inbegrepen bij levering: Micrometer; meetrapport; conformiteitsverklaring

Norm:

DIN 863 T4 / NF E 11-099