IMICRO ANALOG .8-1IN

Artikelnummer: 00881201
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Producttype 3-punts binnenschroefmaat

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 00881201
EAN/GTIN 7630041122794
Nummer fabrikant 00881201

Omschrijving

Uitvoering:

  • Meetbereik [in]: .8 ÷ 1
  • Max. toegestane fouten [in]: .0002
  • Herhaalbaarheidsgrens [in]: .0002
  • Resolutie [in]: .0002
  • Afmeting A [mm]: 7
  • Afmeting A [in]: .27
  • Afmeting B [mm]: 7
  • Afmeting B [in]: .27
  • Afmeting C [mm]: 78
  • Afmeting C [in]: 3,07

Omschrijving:

Analoge binnenschroefmaat IMICRO, .800-1.000 in

Kenmerk:

  • Meetvlakken: Gehard staal
  • Inbegrepen bij levering: Micrometer; meetrapport; conformiteitsverklaring

Norm:

DIN 863 T4 / NF E 11-099