{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Gewicht | 2,8 kg | |
L | 130 mm | |
B | 75 mm | |
Hoogte H | 46 mm | |
Breedte | 75 mm | |
Steekmaat | 52 mm | |
Maximaal aanhaalmoment | 75 Nm | |
Maximale spankracht | 22 kN | |
Kleurcode | HOLEX ZS 75 | |
Producttype | Machineklem |
Artikelnummer | 363300 75 | |
EAN/GTIN | 4067263950677 |