• In verband met 2e pinksterdag is ons magazijn op 20 mei gesloten. Op deze dag worden er geen goederen verzonden, wat kan resulteren in een latere levering van uw zending dan gebruikelijk.

Kunststof gereedschapskist 440

Artikelnummer: 693200 440
op aanvraag
Op voorraad
94 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Productdetails

Technische gegevens

Buitenmaat lengte 445 mm
Buitenmaat breedte 230 mm
Buitenmaat hoogte 230 mm
Lengte inzetdeel 415 mm
Breedte inzetdeel 200 mm
Hoogte inzetdeel 50 mm
Aantal sloten 2
Gewicht 1,8 kg
Producttype Gereedschapstransportsysteem

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 693200 440
EAN/GTIN 4006793811614
Nummer fabrikant 5811000391

Omschrijving

Uitvoering:

Polypropyleen − licht, robuust en slagvast. Grote, handzame draaggreep met vergrendelingsfunctie en 2 snelsluitingen van kunststof. Afsluitbaar met hangslot met beugel-⌀ 5 mm (nr. 085830085875 telkens in maat 30).
Met uitneembare, draagbare inzetbak en opbergbox voor klein materiaal, met daaronder een ruim basisvak.