• In verband met 2e pinksterdag is ons magazijn op 20 mei gesloten. Op deze dag worden er geen goederen verzonden, wat kan resulteren in een latere levering van uw zending dan gebruikelijk.

M12JSSP-0-luidsprekers met batterij

Artikelnummer: 4933448380
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
Artikelnummer 4933448380
EAN/GTIN 4002395262892
Nummer fabrikant 4933448380
L-nummer L00820 355

Omschrijving

Omschrijving:

  • Bluetooth™-klusluidspreker
  • Draadloze muziekweergave via MP3-speler, smartphone of tablet PC met een bereik van 10 m
  • Luid, helder geluid bij elk volume
  • Premium-luidspreker met baspoort
  • Water- en stofbescherming, ideaal voor gebruik op de werkplek
  • Rugged design
  • 2. 1-USB-laadpoort voor mobiele apparaten
  • Tot 25 uur looptijd met een M12® 4.0 Ah accu
  • 100% systeemcompatibel met de MILWAUKEE™ M12 productreeks

Kenmerk:

  • Inbegrepen batterij: Geen batterijen inbegrepen
  • Batterij: Li-ion
  • Batterijcapaciteit [Ah]: Geen batterijen inbegrepen
  • Batterijsysteem: M12
  • Aantal batterijen: 0
  • Type batterijen: Li-ion
  • Door technologie: Geborsteld
  • Geleverd: in doos
  • Gewicht [kg]: 0. 5
  • Gewicht met accu [EPTA] [kg]: 0,70 (M12 B2)
  • Gewicht met accu: 0,70
  • Oplader inbegrepen: Geen oplader inbegrepen
  • Wieg inbegrepen: Nee
  • Productvariant: M12 JSSP-0
  • Voltage [V]: 12

Downloads en documenten

Geschikte producten

Accessoires