{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
⌀ Esterno | 4,3 mm | |
Rivestimento | TiAlN | |
Angolo di affilatura dello svasatore conico | 90 grado | |
Materiale da taglio | HSS | |
Passo dei taglienti dello svasatore | differente | |
Numero taglienti Z | 3 | |
Norma | DIN 335 C | |
Codolo | Codolo a tre piani di bloccaggio con h9 | |
Passaggio interno per LR | no | |
⌀ Minimo svasatore per fori a partire da | 1,3 mm | |
Lunghezza complessiva L | 40 mm | |
⌀ Codolo Ds | 4 mm | |
Viti a testa svasata norme ISO 2009, 2010, 7046, 7047 | M2 | |
Avanzamento f in acciaio < 500 N/mm2 | 0,08 mm/gir. | |
Tolleranza codolo | h9 | |
Colore collarino | verde | |
Contenuto | 10 | |
Tipo di prodotto | Svasatori conici |
Codice articolo | GG1132 4,3 | |
EAN / GTIN | 4062406198497 |