Descrizione:
Il tuo valore aggiunto: •Risultato perfetto anche sulle superfici non piane •Compatibile con le smerigliatrici a nastro reperibili in commercio: Non richiede platorello o adattatore specifico Lukas •Buona durata su vari materiali, nella sgrossatura e nella finitura •Struttura flessibile: Bassissime vibrazioni durante l'uso •Buon rapporto qualità-prezzo grazie all'corindone standard vantaggi: •Il nastro abrasivo senza supporto si adatta perfettamente anche alle superfici non piane. Grazie al materiale morbido, nell'uso non si creano vibrazioni e si ottengono buone qualità superficiali. •Il corindone di questo utensile vanta una buona durata su acciaio da costruzione, nella sbavatura e nella sgrossatura. Questo vi consente di lavorare in modo efficiente ed economico.
Proprietà:
Lunghezza nastro: 305 mm
Giunzione nastro: Giuntura di testa con pellicola (E07)
Granulometria: 80
Confezione prodotto: Scatola
Abrasivo: NK (corindone standard)
Stampa sulla confezione: LUKAS-ERZETT
Larghezza / lunghezza / altezza utensile: 13 mm
Vantaggi:
Il nastro abrasivo senza supporto si adatta perfettamente anche alle superfici non piane. Grazie al materiale morbido, nell'uso non si creano vibrazioni e si ottengono buone qualità superficiali.
Il corindone di questo utensile vanta una buona durata su acciaio da costruzione, nella sbavatura e nella sgrossatura. Questo vi consente di lavorare in modo efficiente ed economico.
Uso:
Acciaio e fusioni d'acciaio: ideale
Acciai legati/bonificati: adatto
Acciai per utensili: adatto
Acciaio e fusioni d'acciaio resistenti alla ruggine/agli acidi/al calore: adatto
Getto in ghisa: ideale
Leghe di alluminio, magnesio e rame: adatto
Leghe di titanio e di nichel: adatto
Plastica/legno/gomma: ideale
Materiale:
Acciaio
Plastica e legno
Ghisa
Alluminio
Per:
Forare: -
Spazzole: -
Sbavare: ideale
Finitura: -
Fresare: adatto
Incisione: -
Sbavatura della ghisa: -
Lavorazione di saldature a gola: -
Rimozione vernici: -
Lucidatura: -
Lavoro di precisione: -
Pulitura: -
Satinare: -
Sgrossatura: ideale
Nota:
Risultato perfetto anche sulle superfici non piane
Compatibile con le smerigliatrici a nastro reperibili in commercio: Non richiede platorello o adattatore specifico Lukas
Buona durata su vari materiali, nella sgrossatura e nella finitura
Struttura flessibile: Bassissime vibrazioni durante l'uso
Buon rapporto qualità-prezzo grazie all'corindone standard