Assortimenti: Chiavi piccole a due bocche, in borsa portautensili avvolgibile

Codice art.: 96400653
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
{0} pezzi in magazzino
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo di prodotto Chiave

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 96400653
EAN / GTIN 4018754080564
Codice del produttore 96400653
Numero-L L60010 931

Descrizione

Descrizione:

  • Chiave con misure metriche, diverse larghezze delle chiavi in una tasca per rotolo
  • Design dritto, posizione ganasce 15° e 75°
  • Struttura intelligente stabile, sottile e leggera
  • Elevata resistenza alla flessione grazie al doppio profilo a T.
  • Superficie antiscivolo e delicata sulla pelle grazie alla finitura rotonda STAHLWILLE
  • estremamente resiliente, eccezionalmente durevole
  • Forgiato in una matrice, indurito e raffreddato in bagno d'olio
  • Acciaio al cromo, esecuzione cromata.
  • Robusta borsa a rotolo con chiusura a strappo in poliestere
  • Gli inserti di rete consentono di visualizzare lo strumento inserito
  • Protezione sicura dell'utensile con requisiti di spazio minimi
  • Logo STAHLWILLE ricamato

Proprietà:

  • Numero di utensili: 10
  • Gamma: 4 - 11
  • Lega: Acciaio legato al cromo, cromato
  • Contenuto: 4; 4,5; 5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11 mm
  • No.: 12/10
  • Peso: 161 g