Pinze per anelli di sicurezza a 90° per anelli interni min.D.19mm max.D.60mm L.170mm

Codice art.: 87532015
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
{0} pezzi in magazzino
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo di prodotto Pinza per anelli di sicurezza

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 87532015
EAN / GTIN 4005887004499
Codice del produttore 87532015
Numero-L L60010 7734

Descrizione

Descrizione:

  • Cromo vanadio, maniglie a scacchi
  • Per anelli interni (alesaggi) forma D.
  • DN 5256 D, ganasce angolate a 90° nella direzione della larghezza
  • Punte dritte di precisione antiscivolo
  • Forgiatura
  • Temprato in olio

Proprietà:

  • Maniglie: scacchiato
  • Testa: cromato
  • Diametro max. (mm): 60 mm
  • Diametro min. (mm): 19 mm
  • DIN: D19
  • Gr.: J21
  • Lunghezza [mm]: 162 mm
  • Peso: 140 g
  • Larghezza mm (b): 47 mm