Pinze telefoniche, pinze a becchi piatti L.160mm

Codice art.: 87524203
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
{0} pezzi in magazzino
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo di prodotto Pinza a becchi mezzotondi

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 87524203
EAN / GTIN 4005887004376
Codice del produttore 87524203
Numero-L L60010 6925

Descrizione

Descrizione:

  • Adatto per la presa e lo scollegamento di cavi e pezzi sottili
  • Ganasce dritte, piatte, lunghe con foro per torcia per il fissaggio di dadi e prigionieri
  • Superfici di presa seghettate per un fissaggio sicuro dei pezzi
  • Taglienti di precisione temprati a induzione per fili duri e morbidi
  • DIN ISO 5745

Proprietà:

  • Larghezza punta mm (f): 2.5 mm
  • Altezza della testa mm (d): 3 mm
  • Larghezza della testa mm (a): 16 mm
  • Lunghezza ganasce: 51 mm
  • L3: 51 mm
  • Testa: poliert
  • Maniglie: Coperchi multicomponente, lucidi
  • Altezza mm (h): 24 mm
  • Lunghezza [mm]: 161 mm
  • t: 3,0 mm
  • W: 16 mm
  • Peso: 141 g
  • Larghezza mm (b): 54 mm