VDE Cacciavite a croce PH 2 L.100mm

Codice art.: 87224115
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
{0} pezzi in magazzino
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo di prodotto Giravite

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 87224115
EAN / GTIN 4005887566089
Codice del produttore 87224115
Numero-L L60010 7655

Descrizione

Descrizione:

  • Unità testata a 10.000 V CA per una sicurezza del 100% in conformità a IEC 60 900, EN 60 900 e VDE 0682/parte 201
  • Approvazione fino a 1.000 V c.a. e 1.500 V c.c.
  • Opuscolo bicomponente con zona rigida/morbida
  • Forma ergonomica del manico per un avvitamento potente e a basso affaticamento
  • Anti-rotazione delle lame nell'impugnatura grazie alle ali pronunciate
  • Resistente al calore e ignifugo
  • Trasmissione ottimale della coppia
  • Elevata resistenza agli urti
  • Resistente agli oli e ai solventi
  • Lame realizzate in speciali acciai CV altolegati
  • DIN 7437

Proprietà:

  • L1: 100 mm
  • L2: 205 mm
  • Profilo di uscita: Phillips-Recess®
  • Dimensione Profilo di uscita: PH2
  • Peso: 79 g