Cacciavite a taglio da officina 0,5mm x 3mm L.80mm

Codice art.: 87210110
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
{0} pezzi in magazzino
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo di prodotto Giravite

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 87210110
EAN / GTIN 4005887565778
Codice del produttore 87210110
Numero-L L60010 7808

Descrizione

Descrizione:

  • Opuscolo bicomponente con zona rigida/morbida
  • Forma ergonomica del manico per un avvitamento potente e a basso affaticamento
  • Anti-rotazione delle lame nell'impugnatura grazie alle ali pronunciate
  • Resistente al calore e ignifugo
  • Senza schegge
  • Elevata resistenza agli urti
  • Lame realizzate in speciali acciai CV altolegati
  • Trasmissione ottimale della coppia
  • Resistente agli oli e ai solventi
  • DIN 5265 A

Proprietà:

  • a: 0,5 mm
  • Lega: Acciaio speciale CV ad alta lega
  • L1: 80 mm
  • L2: 165 mm
  • Profilo di uscita: Scanalato
  • Peso: 32 g
  • Larghezza mm (b): 3 mm