• Last chance! Soon no longer part of our assortment.

Strettoio a vite in acciaio integrale con impugnatura pieghevole 250 mm

Codice art.: 860490 250
Sconto
40,16 €
Prezzo valido fino al 31 lug 2024
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile a magazzino
61 pezzi in magazzino

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Sezione trasversale della guida 22×10,5 mm
Apertura 250 mm
Profondità arco 120 mm
Tipo di prodotto Strettoio

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 860490 250
EAN / GTIN 4045197604279

Descrizione

Esecuzione:

Guida e arco fisso in acciaio lucido trafilato, arco scorrevole in acciaio forgiato, bonificato e zincato galvanicamente. Asta scorrevole in acciaio con filettatura trapezoidale, esecuzione brunita.
Piattello di pressione orientabile con protezione asta filettata integrata per impedire l’allentamento dell’asta in caso di vibrazioni. Massima trasmissione del momento torcente grazie alla robusta impugnatura con superficie antiscivolo in Haptoprene® e nocciolo in PP resistente agli urti. Struttura della superficie antiscivolo anche con mani bagnate e unte d’olio.
Strettoio in acciaio integrale con impugnatura pieghevole. Avvitamento rapido e serraggio al pezzo con impugnatura verticale in sede. Lavorazione potente e non affaticante con impugnatura piegata.